3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40] モーター(W)200(100V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210 騒音値(dB)75 質量(kg)9 付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース トラスコ品番247-6479 電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ) トラスコ品番247-6444 セット内容圧力計、高圧ホース1m 質量(kg)3.3 タンク容量(L)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240 吐出口サイズPT1/4 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8] 材質(タンク)樹脂 吐出水量16mL/回
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

TP50B 電動&手動テストポンプ アサダ 動画あり
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。 付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット トラスコ品番338-1790 質量(kg)5.5 タンク容量(L)10.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296 最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2 材質(タンク)樹脂 吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
55,980 税込61,578
当日出荷