熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
付属品電池
質量(g)100
電源単4乾電池
測定範囲(℃)-50~200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109
精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)
温度測定範囲(℃)-50~200
精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
温度計の種類熱電対温度計
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
関連キーワード