27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,388 税込4,827
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途異径の接続口の接続に。 接続口径(inch)1/4メス×3/8オス アズワン品番64-6754-13
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷




レンチ締めタイプです。 パッキンの経年劣化による漏れが起こりにくい銅パッキンタイプです。 メス側は、一度取り付けたら脱着をしない場所の使用に適します。
用途異径の接続口の接続に トラスコ品番852-0934 サイズ1/4メス×1/2オス アズワン品番64-6748-61
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。 トラスコ品番806-7935 セット内容気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~15
1セット
94,980 税込104,478
当日出荷

バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R401A、R32 対応冷媒種別R401A、R32 仕様アクセスポート付き ねじ径(inch)5/16オス×5/16メス アズワン品番64-6747-83 接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

VP400 充電式真空ポンプ4CFM アサダ 動画あり
連続稼働できるバッテリ式真空ポンプ
付属品真空ポンプオイル300ml、異径アダプタ5/16"×1/4" 質量(kg)36.8(バッテリ2ケ装着時8.1) サイズ吸気口:5/16",3/8" 排気速度(L/min)113 モーターDC18V/250W ポンプツーステージ 到達真空度3Paabs.(23ミクロン) アズワン品番65-1845-46 オイル量(mL)300 関連資料(0.8MB) ポンプスピード(min-1)3100
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収。自動充填で正確な充填作業が可能。バックライト付きで暗所の作業にも対応。オートパワーオフ機能あり
付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース 寸法(mm)計量台:230×230 質量(kg)4.7 使用温度範囲(℃)0~40 ひょう量(kg)50 電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能) 測定精度±10g(0~20kg) 測定単位2g、5g オートパワーオフ稼働:3時間 電池寿命45時間
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。 対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入) 質量(kg)13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262 排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227 モーター100V(50/60Hz) オイル量(mL)250 ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス) 真空度(Pa)5.3(40ミクロン) ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン) 付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケース トラスコ品番776-6211 排気速度(L/min)50 本体質量(kg)2.9 モーターDC18V(リチウム電池) ポンプスピード/3850min-1 オイル量(mL)100~130 ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス 適合真空ポンプEcoシリーズ他 寸法(mm)100×48×52 質量(g)146 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア1/4” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。 到達真空度20Pa abs.(150ミクロン) 付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス 材質アルミ鋼材樹脂 質量(kg)2.9 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース 本体質量(kg)2.9 モーターDC18V(リチウム電池) 排気速度50L/分 ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き) 真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン) ポンプスピード(min-1)3850 オイル量(L)100~130ml
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

用途高圧ホース、洗管ホース用。 適合機種全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可 質量(kg)12.2 ホース長さ(m)60(巻取可能ホース)、1(中間ホース) ホース取付口3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のない場所での使用に適しています。
寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時) 排気速度(L/min)50 回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ) 真空度(Pa)20(150ミクロン) オイル量(L)0.1~0.3 電源充電式18Vバッテリー(充電器付属) 質量(kg)3.6(バッテリー装着時) 付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個 仕様吸入ポート:5/16″フレアオス アズワン品番3-8406-11
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個 質量(g)680 測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5 電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間) 精度±1.0%FS 使用温度(℃)-10~50 対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。 保護等級IP54 ポート径1/4"・1/4"・1/4"
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷