1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
トラスコ品番852-1008
アズワン品番64-6753-55
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番852-1005
アズワン品番64-6753-52
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番852-1004
アズワン品番64-6753-51
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
レンチ締めタイプです。
パッキンの経年劣化による漏れが起こりにくい銅パッキンタイプです。
メス側は、一度取り付けたら脱着をしない場所の使用に適します。
用途異径の接続口の接続に
トラスコ品番852-0934
サイズ1/4メス×1/2オス
アズワン品番64-6748-61
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
トラスコ品番852-1007
アズワン品番64-6753-54
1個
¥4,388
税込¥4,827
3日以内出荷
トラスコ品番852-1009
アズワン品番64-6753-56
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。
到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)
付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス
材質アルミ鋼材樹脂
質量(kg)2.9
排気速度(50/60Hz)(L/min)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個
質量(g)680
測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5
電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)
精度±1.0%FS
使用温度(℃)-10~50
対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。
保護等級IP54
ポート径1/4"・1/4"・1/4"
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番404-2565
質量(kg)11.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113
モーター100V 375W
オイル量(mL)150
ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス
適合真空ポンプEcoシリーズ他
寸法(mm)100×48×52
質量(g)146
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア1/4”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動!
コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。
バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。
軽量・小型
小型で軽量なので持運びラクラク。
バッテリ
国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。
バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
金属メッシュフィルタ内臓
オイルミストの飛散を防止。
バルブ付きドレン
オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース
本体質量(kg)2.9
モーターDC18V(リチウム電池)
排気速度50L/分
ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
ポンプスピード(min-1)3850
オイル量(L)100~130ml
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。
国内最長のバッテリ寿命。
18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。
電池容量が無くなればブザーでお知らせ。
金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。
バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。
逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケース
トラスコ品番776-6211
排気速度(L/min)50
本体質量(kg)2.9
モーターDC18V(リチウム電池)
ポンプスピード/3850min-1
オイル量(mL)100~130
ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番806-7993
質量(kg)16.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×145×290
排気速度(50/60Hz)(L/min)142/170
モーター100V 550W
オイル量(mL)150
ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収。自動充填で正確な充填作業が可能。バックライト付きで暗所の作業にも対応。オートパワーオフ機能あり
付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース
寸法(mm)計量台:230×230
質量(kg)4.7
使用温度範囲(℃)0~40
ひょう量(kg)50
電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)
測定精度±10g(0~20kg)
測定単位2g、5g
オートパワーオフ稼働:3時間
電池寿命45時間
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)
質量(kg)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262
排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227
モーター100V(50/60Hz)
オイル量(mL)250
ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)
真空度(Pa)5.3(40ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
電源のない場所での使用に適しています。
寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)
排気速度(L/min)50
回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)
真空度(Pa)20(150ミクロン)
オイル量(L)0.1~0.3
電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)
質量(kg)3.6(バッテリー装着時)
付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個
仕様吸入ポート:5/16″フレアオス
アズワン品番3-8406-11
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
関連キーワード