3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UE370 電動アッパーUE-37 アサダ 動画あり
100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)脚部開脚時/1110×1110×1155 高さ(m)最大:3.75、最小:1.16 昇降時間(秒)上昇:40、下降:35 収納時寸法(mm)310×250×1135 天板寸法(mm)745×435 本体質量(kg)31(天板含む) 最大積載荷重(kg)脚5点接地時:(~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80)、脚4点接地時:(~3m:100、3~3.5m:80、3.5m~:70) 積載荷重(kg)最大/120(脚5点接地時)、100(脚4点接地時) トラスコ品番818-6858
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

UE300 電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダ 動画あり
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時) 高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09 昇降時間(秒)上昇:24、下降:23 仕様無段階調整脚 収納時寸法(mm)310×250×1075 天板寸法(mm)745×435 質量(kg)26(天板含む) 最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時) トラスコ品番818-6857 アズワン品番65-2353-65
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

UE400 電動アッパーUE40C アサダ 動画あり
100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240 高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有) 昇降時間(秒)上昇:40、下降:35 収納時寸法(mm)310×260×1220 天板寸法(mm)745×435 本体質量(kg)34(天板含む) 最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80 積載荷重(kg)最大/120 トラスコ品番818-6860
1台
379,800 税込417,780
当日出荷