高性能・高感度赤外線式センサー(NDIR方式)と見やすい9段階カラーインジゲータにより、誤検知の少ない漏えい検知を実現。
ブローブ先端のLEDライト点灯により、システム内部・天井裏や壁内部、地下室等の暗所部の冷媒漏えい探索にも効果を発揮。
アラームのON/OFF切替可能。
用途大型冷凍冷蔵庫、大型空調機器、業務用空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコンなどの冷媒漏えい検知に。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、R32、R245faなどのフロン
仕様ガス導入方法:ガス吸引方式
付属品リークチェックボトル、予備フィルタ×5、ACアダプタ、本体カバー、収納ケース、検査成績書
トラスコ品番759-7061
質量(g)495
電源充電式リチウム電池
温度範囲(℃)使用温度:0~50/保管温度-10~60
感度High:4g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年、CMモード:3g/年
機能ピークホールド機能、自動感度切替モード機能、CMモード、LEDライト装備。
時間反応時間:1秒以下/ウォームアップ時間:約30秒
検出方法ブザー音と9段階LED表示
検知方式赤外線センサー方式
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード