精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
本体質量(kg)46
モーター100V・750W
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
¥429,800
税込¥472,780
当日出荷
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
本体質量(kg)46
モーター100V・750W
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
¥459,800
税込¥505,780
当日出荷
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18
付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
トラスコ品番829-1432
質量(kg)105
モーター100V・1140W
1個
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。
付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶
材質アルミ、鋼材
電源(V)100
消費電力(W)1150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])38
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
電源コード(m)2.7
漏れないねじを追求したグローバルモデル
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受
安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用
モーター電圧(V)100
関連キーワード