ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)上昇:24、下降:23
仕様無段階調整脚
収納時寸法(mm)310×250×1075
天板寸法(mm)745×435
質量(kg)26(天板含む)
最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番818-6857
アズワン品番65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
関連キーワード