リミットスケールLS50アサダ当日出荷
フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収自動充填で正確な充填作業が可能バックライト付きで暗所の作業にも対応オートパワーオフ機能あり
付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース寸法(mm)計量台:230×230質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)測定精度±10g(0~20kg)測定単位2g、5gオートパワーオフ稼働:3時間電池寿命45時間