「配管 サイトグラス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。
ねじ径(inch)1/4オス×1/4メス
アズワン品番64-6755-34
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック
ねじ径(inch)1/4オス×1/4オス
アズワン品番64-6748-64
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース
アズワン品番64-6748-57
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケース
トラスコ品番554-3995
セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース
材質アルミ、真鍮、樹脂
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):92
アズワン品番67-8013-51
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
トラスコ品番829-1473
セット内容真空ポンプオイル
2018年トラスコ掲載ページ4 1519
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。
高品質なアルミ引抜き材を採用。
サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。
開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。
真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R12、R22、R502●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):92
アズワン品番67-8013-55
1式
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個
質量(g)680
測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5
電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)
精度±1.0%FS
使用温度(℃)-10~50
対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。
保護等級IP54
ポート径1/4"・1/4"・1/4"
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ
大容量で各種作業時間を大幅に短縮
フック:頑丈な回転フック。
ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。
ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。
指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。
大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。
ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。
サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。
ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。
4バルブ、プラスIIホース
セット内容92cmホース・ケース付き
ホース長さ(cm)92
対応冷媒種別R32・R410A
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a
仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス
接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)(ホース)5.5
破裂圧力(MPa)(ホース)27.5
高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5
材質(ボディ)アルミ
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)0.1~2.4
イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a
仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ
接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)
常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1
破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7
高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5
材質(ボディ)アルミ
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
関連キーワード