123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R72073 ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ 動画あり
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

R72070S ローポンプスーパープラスSセット アサダ 動画あり
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 仕様ケース付 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ)) 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m 適合排水管径(Φmm)Φ20~100 トラスコ品番252-8479 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)10.2 寸法L510×W290×H330mm
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。 仕様ヘッド一体型延長不可 材質鋼材 質量(kg)2.1 パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。 付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ トラスコ品番252-8509 質量(kg)10.2 適合ワイヤ径(Φmm)810 能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm
適合排水管径(Φmm)Φ20~75 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)2.6 寸法L330×HΦ206mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TG118 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダ 動画あり
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース 質量(g)800 回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売) パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

1本
29,980 税込32,978
当日出荷

いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。 ヘッド一体型、延長×
仕様ヘッド交換不可(一体型) 適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150 ワイヤー長さ(m)10 ワイヤー太さ(mm)8 ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可 関連資料ドレンクリーナ用ワイヤ対応一覧表(0.69MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
仕様Φ10・13・16mmワイヤ用 アズワン品番64-6750-98
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。
材質ステンレス ねじ径1/8"
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。 適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150) 質量(kg)5.8 長さ(m)15.5 ワイヤー径(Φmm)13 ワイヤー長さ(m)15.2 パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

TG108 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) アサダ 動画あり
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース 質量(g)800 回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売) パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

DH150W ドレンクリーナH150 アサダ 動画あり
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)5.1 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
材質ステンレス ねじ径1/8"
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。 付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m 適合排水管径(Φmm)20~100 トラスコ品番806-7630 種別電動式配水管掃除機 質量(kg)5.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 正逆回転の無段変速機能を装備。 ワンタッチチャックでスピーディな作業。
付属品ケース 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])0~600 モーター(W)250 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) モーター電圧(V)100 ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)15 使用ワイヤー(mm)Φ8/10
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。 適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750 質量(kg)1.05 タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプ ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)2.3 パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力) 適合パイプ径(Φmm)40~150 ケーブル16mm×2.3m アズワン品番65-2352-59
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

汚すことのできない場所で活躍!!。ワイヤでの床面損傷、汚れ飛散の防止。ワイヤによる床面の負傷、汚れの飛散防止。R-750用。
仕様●寸法:Φ32mm×4m アズワン品番67-8011-90
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。
適合機種H150・E150・R550・R600 パイプ径(Φmm)50~75 ヘッド径(Φmm)36 適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16 関連資料ドレンクリーナ用ヘッド対応一覧表(0.98MB) ヘッド仕様レトリーバヘッド ヘッド長さ(mm)105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 適合機種R-600、R-650、R-50 質量(g)80 パイプ径(Φmm)60~125(清掃能力) ヘッド径(Φmm)45 アズワン品番65-2352-81
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷