「配管 詰まり」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。
トラスコ品番376-0456
適合機種ドレンクリーナーR72862
長さ(m)2.3
ワイヤー径(Φmm)16
ワイヤー長さ(m)2.3
清掃管径(mm)40~150
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
仕様ケース付
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。
適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150)
質量(kg)5.8
長さ(m)15.5
ワイヤー径(Φmm)13
ワイヤー長さ(m)15.2
パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m
適合排水管径(Φmm)Φ20~100
トラスコ品番252-8479
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)10.2
寸法L510×W290×H330mm
1個
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース
質量(g)800
回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)
パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース
質量(g)800
回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)
パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。
付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ
トラスコ品番252-8509
質量(kg)10.2
適合ワイヤ径(Φmm)810
能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。
付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)
質量(kg)3.4
ワイヤー径(Φmm)8
清掃管径(mm)Φ20~Φ75
清掃能力距離(m)7.5
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750
材質鋼材
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に
セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース
電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)
ケーブル長(m)20
外径(Φmm)カメラヘッド:28
寸法(Φmm)曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350
外部出力USB・AV
記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)
適合管径(Φmm)40~100
視野角150
焦点距離(mm)50~600
保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)
アズワン品番64-6752-81
モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。
自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。
カメラヘッドのみ交換可能。
(別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応)
41万画素の鮮明な画像。
高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。
Wi-Fiを使って簡単転送
※転送するには、専用アプリが必要です。
Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。
※現場環境により、受信感度は変わります。
タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。
その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。
自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。
管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に
付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース
寸法(mm)400×600×365
質量(kg)17
ケーブル長(m)30
外径(Φmm)40(ヘッド)
寸法(Φmm)100~300(曲管通過)
最小曲げ半径(mm)150
記録媒体SDカード(最大32GB)
適合管径(Φmm)50~300
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC18
焦点距離(mm)55~∞
保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVI
モニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
当日出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。
仕様ヘッド一体型延長不可
材質鋼材
質量(kg)2.1
パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ
仕様ヘッド一体型・延長不可
トラスコ品番824-7871
適合機種H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.5
パイプ径(Φmm)【清掃能力】20~75
アズワン品番65-2353-94
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。
ヘッド一体型、延長×
仕様ヘッド交換不可(一体型)
適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150
ワイヤー長さ(m)10
ワイヤー太さ(mm)8
ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可
関連資料ドレンクリーナ用ワイヤ対応一覧表(0.69MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。
適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750
質量(kg)1.05
タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプ
ワイヤー径(Φmm)16
ワイヤー長さ(m)2.3
パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)
適合パイプ径(Φmm)40~150
ケーブル16mm×2.3m
アズワン品番65-2352-59
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m
適合排水管径(Φmm)20~100
トラスコ品番806-7630
種別電動式配水管掃除機
質量(kg)5.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り
電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。
操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。
スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。
ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。
付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m
質量(kg)3.9
最高回転数(min-1[r.p.m])600
シャフト径(Φmm)13(ドラム)
トルク(N・m)30(必要最低)
使用ワイヤー(mm)8
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
関連キーワード