「配管用内視鏡スコープ」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に
セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース
電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)
ケーブル長(m)20
外径(Φmm)カメラヘッド:28
寸法(Φmm)曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350
外部出力USB・AV
記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)
適合管径(Φmm)40~100
視野角150
焦点距離(mm)50~600
保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)
アズワン品番64-6752-81
モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
関連キーワード