カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(68)
  • 清水製作所[継手](52)
  • TAKIGEN(タキゲン)(45)
  • ユニット(39)
  • TRUSCO(37)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 大阪魂(36)
  • 日栄インテック(31)
  • カンツール(27)
  • イシグロ(15)
  • ノーブランド(14)
  • 富士製砥(高速電機)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • ネオフレックス(13)
  • イチグチ(11)
  • 八光電機(11)
  • ベッセル(11)
  • モトユキ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄 管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバーSAW170E アサダビーバーSAW170Eアサダ
159,800税込175,780
1個
当日出荷
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応ステンレス管切断に威力を発揮!鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2質量(kg)5.8肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8使用率(%)0.25モーター(W)1010回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500切断能力(Φmm)15~170(10~150A)モーター電圧(V)100切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
ビーバーSAW280SP アサダビーバーSAW280SPアサダ
359,800税込395,780
1個
当日出荷
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1500肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要本体質量(kg)13.3使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/高速:2885切断能力(Φmm)40~280切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
リーマ アサダリーマアサダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。
セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
パイプサポートL 360SP アサダパイプサポートL 360SPアサダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ質量(kg)17.3肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2使用率(%)25モーター(W)2500回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850切断能力(Φmm)75~360(65~350A)モーター電圧(V)単相200切断幅(mm)のこ刃:2
ビーバーSAW360SP アサダビーバーSAW360SPアサダ
479,800税込527,780
1台
当日出荷
Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。
付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ質量(kg)17.3電源(V)単相200消費電力(W)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
タイガーソー130V アサダタイガーソー130Vアサダ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
用途鉄管・既設管の切断に。電源(V)100電源コード(m)2.3付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100Wストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
チェーザ付ダイヘッド アサダチェーザ付ダイヘッドアサダ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質
スクレーパM アサダスクレーパMアサダ
1,698税込1,868
1本
当日出荷
1枚刃でキレイな面取りを簡単加工。 銅、鉄、アルミ、プラスチックなど材質・形状を問わず美しい面取りが可能。
用途各種管の精密バリ取りに黒×オレンジ質量(g)70アズワン品番64-6748-27
ユニバーサルリーマ アサダユニバーサルリーマアサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。 ステンレス管のバリ取りに最適。 45枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
適合銅管径Φ10~54質量(g)620適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管アズワン品番65-2353-05
ビーバーSAW170Eco アサダビーバーSAW170Ecoアサダ(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。 Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。 頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])3500切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170電源(V)100モーター(W)790切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ使用率(%)25質量(kg)5.8コードNo.EX170トラスコ品番351-5168
ウルトラクランプNo.2 アサダウルトラクランプNo.2アサダ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。セットは簡単!下部ネジをセットすれば、上ネジで固定するだけ!!
用途配管の仮付け・芯出し仕様ステンレス管対応質量(kg)3.8能力(inch)(パイプ固定)2~6
ウルトラクランプ(クイック)No.2 アサダウルトラクランプ(クイック)No.2アサダ
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し仕様ステンレス管対応トラスコ品番480-7219質量(kg)4.5能力(inch)(パイプ固定)2~6
ウルトラフィット(クイック)2-6 アサダウルトラフィット(クイック)2-6アサダ
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し仕様ステンレス管対応トラスコ品番480-7243質量(kg)3.6能力(inch)(パイプ固定)2~6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら