「鉄管接続」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAW超硬B165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35 ※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要
本体質量(kg)13.3
使用率(%)25
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2885
切断能力(Φmm)40~280
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
関連キーワード