ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。
バツグンの切れ味。
焼け・バリを残さず美しい切断面。
用途鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど
適合機種280E、360E
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)5.8
肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)0.25
モーター(W)1010
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm)15~170(10~150A)
モーター電圧(V)100
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。
ベアリングローラ
特殊形状カッタホイル付き。
CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。
切断能力(Φmm)5~32
アズワン品番64-6752-08
1個
¥13,880
税込¥15,268
3日以内出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。
ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。
CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。
切断能力(Φmm)5~25
アズワン品番64-6752-09
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。
適合充電式バンドソーH60Eco
トラスコ品番391-7517
材質コバルトハイス
質量(g)36
山数14/18
適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能
ハイスピード切断、強力なギア構造
スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能
二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。
グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に
電源(V)100
モーター(W)1300
ストローク量(mm)57
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。
エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能
バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に
付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ
切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)
モーター(W)エアモーター・1120
ストローク量(mm)57
アズワン品番65-2353-99
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
関連キーワード