目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。
軟質銅管の曲げ加工に
高耐久性アルミシュー採用
逆曲げアダプタを標準装備
材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース
質量(kg)4.5
適合管軟質銅管
アズワン品番64-6748-23
曲げ能力1/4"~7/8"
曲げ角度(°)~90
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
銅管の分岐加工に。小型・軽量タイプ。電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ
質量(kg)4.3
モーター単相100V・825W(50/60Hz)
大きさL460×W80×H200mm
回転数470min-1
分岐内容つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
1組
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
関連キーワード