5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BH065 充電式バンドソーH65 アサダ 動画あり
全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない
付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用 質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7) 切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5 バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah 充電時間50分 1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”) 付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書 本体質量(kg)12(ベースブラケット除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BA400 バンドソービーバー4 Active アサダ 動画あり
仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式 消費電力(W)240 本体質量(kg)16.5 切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50 モーター電圧(V)100 切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A) 切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。 適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA 山数8
1箱(5本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。 トラスコ品番243-8960 適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA 材質母材:鋼材、刃先:ハイス 長さ(mm)600 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 種類パイプソーのこ刃 山数8 能力(A)~400 切断能力(mm)非鉄金属~400A
1箱(5本)
61,980 税込68,178
3日以内出荷