4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UE300 電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダ 動画あり
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時) 高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09 昇降時間(秒)上昇:24、下降:23 仕様無段階調整脚 収納時寸法(mm)310×250×1075 天板寸法(mm)745×435 質量(kg)26(天板含む) 最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時) トラスコ品番818-6857 アズワン品番65-2353-65
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

UE400 電動アッパーUE40C アサダ 動画あり
100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240 高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有) 昇降時間(秒)上昇:40、下降:35 収納時寸法(mm)310×260×1220 天板寸法(mm)745×435 本体質量(kg)34(天板含む) 最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80 積載荷重(kg)最大/120 トラスコ品番818-6860
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー 消費電力(W)800 本体寸法(mm)798×798×1170(收納時寸法:385×435×1170) 天板寸法(mm)745×435 本体質量(kg)43.5(天板含) 最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280 入力電圧(V)単相100 入力電源単相100V 50/60Hz 800W 関連資料(1.4MB) 昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時) 高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

UE330 電動ワイヤーアッパー UE-33C アサダ 動画あり
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様脚部キャスター トラスコ品番818-6859 電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)1120×1120×1190(脚部開脚時) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745 時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒 収納時寸法(mm)330×230×1170 高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
319,800 税込351,780
当日出荷