「電動フレア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様新冷媒用
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
負荷に対して一定のトルクを保つため高効率な真空引きが可能。DCモータで、50Hzの速度低下がなく、電圧が不安定な場所でも起動可。ブラシレスモータ使用でメンテナンスフリー。吸排気ポートには、腐食しないステンレス製3/8”フレアポートを採用。重量を約20%軽量化。長距離の持ち運びに便利なショルダーストラップを搭載
付属品ショルダーベルト、真空ポンプオイル
質量(kg)12
排気速度(50/60Hz)(L/min)225
モーター100V・264W
吸入口サイズ3/8"フレア
真空度(Pa)2.0Pa abs.(15ミクロン)
オイル量(L)0.82
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
関連キーワード