全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない
付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用
質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)
切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5
バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah
充電時間50分
1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
関連キーワード