「騒音 測定計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]
モーター(W)200(100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210
騒音値(dB)75
質量(kg)9
付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース
トラスコ品番247-6479
電圧(V)100
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。
付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品
高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能
メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。
高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。
耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
質量(kg)47.5
出力(kW)2.9(エンジン)
騒音値(dB)63
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥399,800
税込¥439,780
当日出荷
オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。
設備配管の気密試験に。
2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。
見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。
圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
出力(W)750
運転時間(分)30
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。
電源(V)100
仕様脈動回数:24回/分
付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケース
トラスコ品番455-0595
質量(kg)13
出力(W)200
最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)
騒音値(dB)-
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240
吐出口径G1/4
口径(吸水)G1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7
アダプタサイズPT1/2
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
関連キーワード