68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。 適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ アズワン品番64-6749-17
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷


1丁
56,980 税込62,678
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7 仕様冷水 付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番252-8029 質量(kg)9 電源単相100V コード長さ(m)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210 給水方式自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

HD0860 高圧洗浄機8/60 アサダ 動画あり
仕様洗管能力:~Φ75mm(別売) 付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒 質量(kg)15.5 モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz) 高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※) 吐出水量(L/min)6.0/8.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

HD1208GA 高圧洗浄機12/80G アサダ 動画あり
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)29 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

エンジン式、洗管仕様、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート マンホールの管内洗浄に最適。 ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。 タービンガンが付属しているため、 一般洗浄にも使用可能。
付属品タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、洗管ホース組 1/2"×60m、ホースリール 質量(kg)196 出力(kW)7.0(エンジン) 吐出量(L/min)60 燃料タンク容量(L)6.1 高圧ホース(m)20(標準付属)、30(最長距離) 能力(Φmm)500(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])4.9[50]
1個
1,298,000 税込1,427,800
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷

HD0860P 高圧洗浄機8/60P アサダ 動画あり
仕様洗管能力:~Φ75mm 付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒 質量(kg)15.5 モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz) 高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※) 吐出水量(L/min)6.0/8.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ 質量(kg)26 出力(kW)2.9(エンジン) 吐出量(L/min)10 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離) 能力(Φmm)110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 質量(kg)47.5 出力(kW)2.9(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番198-0624 幅(mm)672 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)577
1台
749,800 税込824,780
4日以内出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)66 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)4.0(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)6 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
649,800 税込714,780
当日出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)92 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)5.5(エンジン) 騒音値(dB)64 吐出量(L/min)16 燃料タンク容量(L)10 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~200(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
1個
699,800 税込769,780
当日出荷

200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。 スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。 トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。
セット内容扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本 幅(mm)540 高さ(mm)880 奥行(mm)740 電源三相200V 消費電力5100W 電源コード(m)5.5 騒音値(dB)63 能力(mm)洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売) 給水方式水道直結式
1台
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)29.4 タイプ洗管仕様 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番197-9079 幅(mm)630 質量(kg)64 高さ(mm)557 奥行(mm)497
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷

渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番197-9067 幅(mm)672 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)577
1台
749,800 税込824,780
4日以内出荷

渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番197-9081 幅(mm)630 質量(kg)64 高さ(mm)557 奥行(mm)497
1台
749,800 税込824,780
4日以内出荷

エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
出力(kW)5.1(エンジン) 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)5.3 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
1個
479,800 税込527,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。
アズワン品番64-6748-53
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

直噴から扇形まで無段階に切替可能。ノズル・ガン一体型。 長いガンでは洗浄が難しい場所で活躍。
適合機種10/100 型式B 接続口SUSワンタッチ 関連資料高圧洗浄機用ガン対応一覧表(0.69MB)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直噴から扇形まで無段階に切替可能。
適合機種10/100 型式A 接続口SUSワンタッチ 関連資料高圧洗浄機用ガン対応一覧表(0.69MB)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。
トラスコ品番829-1334 材質プラスチック、真ちゅう、スチール 2018年トラスコ掲載ページ9 0094
1個
19,980 税込21,978
当日出荷