4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130 切断能力(mm)パイプ角□100 切断能力(mm)H鋼100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60 対応材質鉄工 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)31
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

BA400 バンドソービーバー4 Active アサダ 動画あり
仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式 消費電力(W)240 本体質量(kg)16.5 切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50 モーター電圧(V)100 切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A) 切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50 切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50 切断能力(mm)H鋼(90°)100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)33
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

BB1000 バンドソービーバー10 アサダ 動画あり
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446 方式荷重:ばね式 本体質量(kg)55 モーター(W)200 切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100 モーター電圧(V)100 アズワン品番65-2354-14
1個
349,800 税込384,780
当日出荷