11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応
付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタ アズワン品番64-6748-68 ホース接続口M12-1.5メス 圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
長さ(cm)150 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)24.5 ホース接続口M12-1.5メス
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します。特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています。現場校正不要です。任意で警報濃度設定可能です。検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です。検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)。(フロンみはりIR)検知ガスに合わせたチャンネル設定式です。(フロンみはりIRブロードバンド)
質量(g)180 幅(mm)150 奥行(mm)44 高さ(mm)101
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合 付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書 トラスコ品番348-2544 セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書 材質樹脂、銅 幅(mm)59 高さ(mm)224 奥行(mm)54 電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式) 対象ガスフロン 検知方式赤外線吸収検知センサー 対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze 付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード トラスコ品番836-9083 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100(50/60Hz) 圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付) 回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750 コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ) 到達真空度(MPa)-0.09 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

AR022A エコサイクルオーロラⅡ アサダ 動画あり
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L 付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ 質量(kg)60 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨 方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式 冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA 適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L) コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
1個
799,800 税込879,780
当日出荷

赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ 仕様ガス吸引式 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-30~50 電源リチウム電池 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190 トラスコ品番836-9069 検出方式ブザー音と9段階LED表示 反応時間1秒以下 感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年 ウォームアップ時間約30秒 検知方式赤外線 対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース トラスコ品番249-6534 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~50 電源単一アルカリ乾電池 2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215 検知方式ヒートダイオード式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間 付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書 電源リチウムイオンバッテリ(充電式) 温度範囲(℃)‐20~50 本体質量(g)500(バッテリ含む) 感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年 検知方式赤外線センサ式 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
229,800 税込252,780
当日出荷

一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A 付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書 質量(kg)11.6 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)270(50/60Hz) ガスの種類R22、R410A 回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400 始動電流(A)5 アズワン品番65-2354-13 適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L) コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ 到達真空度(MPa)-0.09 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式) 運転電流(A)4.7(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷