「404a」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオス
アズワン品番64-6755-32
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。
3/4" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a
色ブラック
4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。
1/2" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a
色ブラック
長さ(cm)152
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。
1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a
セット内容単品
バルブ形式ボールバルブ
長さ(cm)183
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する
冷媒の水分とオイルを取り除く:大型
オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵
高純度再生(99.9%)
R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応
R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業
使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。
フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。
新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生
アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。
帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます
冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.)
小型ながら蒸留方式並みの再生純度
軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。
新開発帯電分離技術
アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。
混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L
付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ
質量(kg)60
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨
方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式
冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA
適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
1個
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様要リミットスケール
ポートサイズ1/4フレア
特定不活性ガス回収可能になりました。
電子式スターターリレー採用。
高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze
付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード
トラスコ品番836-9083
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)
回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース
トラスコ品番249-6534
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源単一アルカリ乾電池 2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215
検知方式ヒートダイオード式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間
付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書
電源リチウムイオンバッテリ(充電式)
温度範囲(℃)‐20~50
本体質量(g)500(バッテリ含む)
感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年
検知方式赤外線センサ式
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
長さ(cm)152
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様ボールバルブ付き
トラスコ品番806-7946
質量(kg)8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)65/102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285
接続ポート径3/8フレア
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個
質量(g)680
測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5
電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)
精度±1.0%FS
使用温度(℃)-10~50
対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。
保護等級IP54
ポート径1/4"・1/4"・1/4"
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A
付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書
質量(kg)11.6
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)270(50/60Hz)
ガスの種類R22、R410A
回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400
始動電流(A)5
アズワン品番65-2354-13
適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)
コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
運転電流(A)4.7(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合
付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書
トラスコ品番348-2544
セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書
材質樹脂、銅
幅(mm)59
高さ(mm)224
奥行(mm)54
電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)
対象ガスフロン
検知方式赤外線吸収検知センサー
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス
トラスコ品番772-8191
質量(kg)22
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380
騒音値(dB)70
回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー750W オイルレス式
到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥679,800
税込¥747,780
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個
トラスコ品番344-4074
質量(kg)13.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262
騒音値(dB)67
回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a
トラスコ品番852-1243
適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1
アズワン品番64-6755-38
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
トラスコ品番852-1264
適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3
アズワン品番64-6755-47
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a
仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス
接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)(ホース)5.5
破裂圧力(MPa)(ホース)27.5
高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5
材質(ボディ)アルミ
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)0.1~2.4
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ
トラスコ品番352-8162
質量(g)420(電池含む)
使用温度範囲(℃)-4~43
電源単三アルカリ乾電池4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265
検知方式ヒートセンサー式
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a
仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ
接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)
常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1
破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7
高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5
材質(ボディ)アルミ
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能
FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当)
安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。
フロート検知方式(フロートセンサー内蔵)
R32冷媒対応
高圧フロン用
FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
容量(L)1
対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A
ポート1/4"フレア
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
関連キーワード