リークディテクタアサダ(1件のレビュー)取扱い終了
高性能・高感度赤外線式センサー(NDIR方式)と見やすい9段階カラーインジゲータにより、誤検知の少ない漏えい検知を実現。
ブローブ先端のLEDライト点灯により、システム内部・天井裏や壁内部、地下室等の暗所部の冷媒漏えい探索にも効果を発揮。
アラームのON/OFF切替可能。
用途大型冷凍冷蔵庫、大型空調機器、業務用空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコンなどの冷媒漏えい検知に。対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、R32、R245faなどのフロン仕様ガス導入方法:ガス吸引方式付属品リークチェックボトル、予備フィルタ×5、ACアダプタ、本体カバー、収納ケース、検査成績書トラスコ品番759-7061質量(g)495電源充電式リチウム電池温度範囲(℃)使用温度:0~50/保管温度-10~60感度High:4g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年、CMモード:3g/年機能ピークホールド機能、自動感度切替モード機能、CMモード、LEDライト装備。時間反応時間:1秒以下/ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と9段階LED表示検知方式赤外線センサー方式