カテゴリ

  • 溶接用品(3)
    • ガス調整器(3)
  • 空調・電設資材(7)
    • ゲージマニホールド(3)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • ハネウェル(2)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(2)
  • エスコ(11)
  • デンゲン(23)
  • JTC(4)
  • ヤシマ化学(5)
  • リークラボ・ジャパン(2)
  • 関西化研工業(1)
  • A-Gas Japan(5)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • 新コスモス電機(2)
  • 日東工業(2)
  • トーマス科学(2)
  • SMC(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ナリカ(1)
  • bitstrong(1)
冷媒の種類
  • HFO1233zd(3)
  • HFO1234yf(3)
  • HFO1234ze(2)
  • R12(2)
  • R22(2)
  • R32(3)
  • R134a(3)
  • R245fa(3)
  • R404A(2)
  • R407C(2)
  • R410A(3)
  • R500(2)
  • R502(2)
  • R507A(2)
  • SF6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfo-1234yf」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダクイツクジヨイント/HFOー1234YFアサダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
ホース接続口M12-1.5メス
チヤージングホース/HFOー1234YF アサダチヤージングホース/HFOー1234YFアサダ
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
マニホールド/HFO-1234YF アサダマニホールド/HFO-1234YFアサダ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応
付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタアズワン品番64-6748-68ホース接続口M12-1.5メス圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
HFO1234yfボンベアダプタ アサダHFO1234yfボンベアダプタアサダ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
接続ホース:1/2"アクメ左ねじメス×1/4"フレアオス
HFO1234yfボールバルブ アサダHFO1234yfボールバルブアサダ
2,398税込2,638
1個
欠品中
接続ホース:M12-1.5メス、ボンベ:1/4"フレアメス
HFO1234yfホース用Oリング アサダHFO1234yfホース用Oリングアサダ
139税込153
1個
3日以内出荷
リークディテクタLD316C アサダリークディテクタLD316Cアサダ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ仕様ガス吸引式質量(g)495使用温度範囲(℃)-30~50電源リチウム電池寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190トラスコ品番836-9069検出方式ブザー音と9段階LED表示反応時間1秒以下感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年ウォームアップ時間約30秒検知方式赤外線対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
D-TEK Stratus アサダD-TEK Stratusアサダ
229,800税込252,780
1個
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ高感度リークディテクタ D-TEK3アサダ
169,800税込186,780
1台
当日出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
フロンみはりIR アサダフロンみはりIRアサダ
1台
欠品中
赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します。特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています。現場校正不要です。任意で警報濃度設定可能です。検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です。検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)。(フロンみはりIR)検知ガスに合わせたチャンネル設定式です。(フロンみはりIRブロードバンド)
質量(g)180幅(mm)150奥行(mm)44高さ(mm)101