3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース 電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V) ケーブル長(m)20 外径(Φmm)カメラヘッド:28 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350 外部出力USB・AV 記録媒体SDカード(最大32GBまで対応) 適合管径(Φmm)40~100 視野角150 焦点距離(mm)50~600 保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素) アズワン品番64-6752-81 モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

TH2810 クリアスコープ2810 アサダ 動画あり
10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ 質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む) ケーブル長(m)10 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)90 保存方法SDカード(最大32GBまで対応) 連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2 外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用) ヘッド径(Φmm)カメラ:28 バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ 解像度320×240ピクセル 視野角150°(対角) 焦点距離(mm)50~600 保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF 充電時間(時間)約3 電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5V モニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
1個
169,800 税込186,780
欠品中

TH2830 クリアスコープ2830HD-X アサダ 動画あり
付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ 質量(kg)10.3 電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430 外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい) 充電時間約4時間 視野角165°(対角) ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m 保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応) 液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル 使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。) ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28 適合範囲(cm)焦点:5~ 通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
1個
469,800 税込516,780
当日出荷