「pf管 カッター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52
付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ
適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番852-0512
質量(kg)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320
モーター100V 350W
ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])52
付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番297-3855
質量(kg)19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320
モーター100V 350W
ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
関連キーワード