カテゴリ

  • 清掃用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • SMC(276)
  • ノーリツ(39)
  • JAE(日本航空電子工業)(23)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • GVS(8)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(5)
  • グリーンクロス(4)
  • コンサス(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • アネスト岩田(3)
  • マキテック(3)
  • ユニカ(3)
  • エンペックス気象計(3)
  • 東洋技研(3)
  • PEM(旧ユーロテック)(3)
  • エスコ(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • ナイキ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps1-20」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4”PS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ1/4”PS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)アサダ
79,980税込87,978
1個
当日出荷
ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
適合機種8/60P長さ(m)20コック
高圧洗浄機13/100GSA アサダ高圧洗浄機13/100GSAアサダ
529,800税込582,780
1個
当日出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
高圧洗浄機15/150GS アサダ高圧洗浄機15/150GSアサダ
749,800税込824,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)66タイプPS洗管ホースセット出力(kW)4.0(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
高圧洗浄機13/100GS アサダ高圧洗浄機13/100GSアサダ
479,800税込527,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
高圧洗浄機16/200GS アサダ高圧洗浄機16/200GSアサダ
749,800税込824,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)給水方式水道直結能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
高圧洗浄機15/200G アサダ高圧洗浄機15/200Gアサダ
599,800税込659,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
出力(kW)5.1(エンジン)吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)5.3高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
高圧洗浄機12/80G アサダ高圧洗浄機12/80Gアサダ
259,800税込285,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)29タイプPS洗管ホースセット出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)給水方式水道直結能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]