カテゴリ
- 制御機器(14)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 学童・教育用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Murata Power Solutions(4)
- MURATA(村田製作所)(8)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SMC(2)
- アルス(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- イスカル(1)
- エム・デー・エス(2)
- オキナ(1)
- カナフジ電工(2)
- コガネイ(3)
- サンワサプライ(1)
- シヤチハタ(1)
- タンガロイ(2)
- ナカバヤシ(1)
- ベン(1)
- マール社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps1-18」の検索結果

プリンタスタンド
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)500質量(kg)13.65耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4
パリオシール 1号シール 賞
オキナ¥208税込¥2291パック(252片)3日以内出荷学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できますタイプ賞 (赤)直径(Φcm)1.7入数252片入 (42片×6枚)
ネームペン用ネーム 既製(サ)
シヤチハタ¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字さ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー
エム・デー・エス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から7日以内出荷実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681セット(100個)7日以内出荷Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です仕様●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6937-94
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6944-26
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質MC901モジュール1圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面穴![透明カプセル ホルダー付 ハート Φ30mm 5個 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85384873-220714-02.jpg)
透明カプセル ホルダー付 ハート Φ30mm 5個
アーテック[学校教材・教育玩具]¥319税込¥3511セット3日以内出荷中身が見えるクリア仕様かわいいハート型カプセル。かわいいハート形の透明カプセルです。ホルダー付きなので、紐やチェーンを通して簡単に吊り下げられます。中身が見えるクリア仕様で、ギフト包装、推し活グッズ、店頭ディスプレイなど幅広い用途に使える便利アイテムです。材質:PS。サイズ:1個サイズ:約30×30×18mm。セット内容:本体×5用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質PS寸法(Φmm)30
KVM切替器
ATEN¥179,800税込¥197,7801台当日出荷PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。用途PCやKVMに対するリモートアクセスに付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)7.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数1




iPad専用充電式タッチペン
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)質量(g)約15先端径(Φmm)2商品タイプ本体
ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入
VIOLAMO(ビオラモ)¥26,980税込¥29,6781箱(24包×10枚)翌々日出荷透明性に優れており観察等に適しています。 底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。仕様●外寸法(mm):126.4×126.4×20●培養面積(cm2):139●入数:1箱(10枚/包×24包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●グリッドサイズ:18×18mm(6×6グリッド)●内寸法:118.70×118.70×11.60mm●滅菌済(SAL 10^-6)アズワン品番4-5746-01
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.15~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ18(mm)![チーズバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69336481-251219-02.jpg)
チーズバランスゲーム
アーテック[学校教材・教育玩具]¥637税込¥7011個3日以内出荷まっすぐ積み上げ?アーチ型に積み上げ?チーズを積んでバランス対決。チーズブロックを使って3種類の積み上げゲームが楽しめるアナログバランスゲームです。まっすぐ積む・逆さまに積む・アーチ型に積むなど難易度に合わせて遊び方を選べます。楽しく遊びながら集中力と器用さを自然に鍛えることができます。【対象年齢】3歳以上【プレイ人数】1~4人【プレイ時間】5~10分。材質:PS。サイズ:ネズミパーツ:約40×32×17mm、チーズパーツ:約43×17×18mm、シールシート:約177×90mm。セット内容:チーズパーツ×20、ネズミ用パーツ×2、シールシート×1枚用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容チーズパーツ×20、ネズミ用パーツ×2、シールシート×1枚材質PS寸法(mm)ネズミパーツ:約40×32×17、チーズパーツ:約43×17×18、シールシート:約177×90包装形態箱入り適合年齢(歳)5![UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18935869-250516-02.jpg)
UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,455税込¥1,6011セット3日以内出荷UVレジンで透明感がかわいいりんごあめとヨーヨーストラップをつくろう。SNSで話題の本物みたいなりんごあめとヨーヨーがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンで透明感のあるかわいいりんご飴とヨーヨーがつくれます。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:アクリル絵の具、筆、はさみ、つまようじ、マスキングテープ、クリアファイル。材質:レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS。サイズ:りんご飴:Φ28mm、ヨーヨー中:Φ23mm、ヨーヨー小:Φ18mm。セット内容:レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1材質レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS寸法(mm)りんご飴:Φ28、ヨーヨー中:Φ23、ヨーヨー小:Φ18包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
スロットルスリーブHONDA-2
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種レブル250/S Edition(25) / GB350(21-23) ※1 / GB350S(21-23) ※1 / シルバーウイング600/GT(01-09) [PF01-02] / シルバーウイング400/GT(01-08) [NF01-02] / フォルツァ(18-20) [MF13] ※1 / フォルツァ Si(13) [MF12] / フェイズ(09-12) [MF11] / フォルツァ(00-09) [MF10/08/06] / PS250(04-06) [MF09] / フュージョン(86-05) [MF02] / CB250R(18-23) ※1 / ※1純正より巻取り径径が大きくなります。![立体すごろく3点セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84442254-241017-02.jpg)
立体すごろく3点セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,200税込¥1,3201セット3日以内出荷立体的なすごろく3点セット1。立体すごろく3点セット。材質:紙、PS、MS。サイズ:お城で忍者レースすごろく:すごろくシート:330×480mm、型抜きカード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mm 風船レースすごろく:完成サイズ:約幅260×高さ495mm、型抜き加工済みカード台紙 A:420×485mm・B:297×210mm、サイコロ:約10×10×10mm ペンギンフィッシング すごろく:完成サイズ約幅400×高さ180mm、台紙297×420mm・210×297mm、サイコロ18×18×18mm。セット内容:お城で忍者レースすごろく×1、風船レースすごろく×1、ペンギンフィッシングすごろく×1用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様●商品サイズ●▼お城で忍者レースすごろく:すごろくシート/330×480mm、型抜きカード台紙/210×297mm、コマ/Φ16×30mm、サイコロ/10×10×10mm●▼風船レースすごろく:完成サイズ/約幅260×高さ495mm、型抜き加工済みカード台紙 A/420×485mm・B/297×210mm、サイコロ/約10×10×10mm●▼ペンギンフィッシング すごろく:完成サイズ/約幅400×高さ180mm、台紙/297×420mm・210×297mm、サイコロ/18×18×18mm●セット内容:お城で忍者レースすごろく、風船レースすごろく、ペンギンフィッシングすごろく●1個重量(g):405●材質:紙、PS、MS●1個梱包形態袋入●製造国:日本アズワン品番68-0756-42適合年齢(歳)3
PSシリーズ用ネジ・ナット 2組入
アルスコーポレーション¥539税込¥5931セット(2組)4日以内出荷PSシリーズ用のネジ・ナット(2個組)です。仕様●対応品番:PS-18L/PS-18S/PS-22/PS-25L/PS-30L/PS-30S●対応品番/部品番号:PS-18L/1、PS-18S/1、PS-22/1、PS-25L/1、PS-30L/1、PS-30S/1アズワン品番68-0770-07
ケーブルラック用支持材 吊り金具(18-1タイプ)
カナフジ電工¥3,198~税込¥3,518~1箱(10個)4日以内出荷ハイダフターを吊りボルトで吊る金具です。備考適合本体30型種類電気亜鉛メッキ仕上
ピストル型鋸18細目替刃
アルス¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18荒目替刃
アルス¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応

























![透明カプセル ホルダー付 ハート Φ30mm 5個 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85384873-220714-02.jpg)




![チーズバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69336481-251219-02.jpg)
![UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18935869-250516-02.jpg)


![立体すごろく3点セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84442254-241017-02.jpg)