「r134aガス漏れ検知器」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能・高感度赤外線式センサー(NDIR方式)と見やすい9段階カラーインジゲータにより、誤検知の少ない漏えい検知を実現。 ブローブ先端のLEDライト点灯により、システム内部・天井裏や壁内部、地下室等の暗所部の冷媒漏えい探索にも効果を発揮。 アラームのON/OFF切替可能。
用途大型冷凍冷蔵庫、大型空調機器、業務用空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコンなどの冷媒漏えい検知に。 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、R32、R245faなどのフロン 仕様ガス導入方法:ガス吸引方式 付属品リークチェックボトル、予備フィルタ×5、ACアダプタ、本体カバー、収納ケース、検査成績書 トラスコ品番759-7061 質量(g)495 電源充電式リチウム電池 温度範囲(℃)使用温度:0~50/保管温度-10~60 感度High:4g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年、CMモード:3g/年 機能ピークホールド機能、自動感度切替モード機能、CMモード、LEDライト装備。 時間反応時間:1秒以下/ウォームアップ時間:約30秒 検出方法ブザー音と9段階LED表示 検知方式赤外線センサー方式
1台
41,980 税込46,178
欠品中

関連カテゴリ