「s780」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに
120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応
コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。
設定した重量でアラームが作動。
付属品ACアダプタ、ケース
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~40
ひょう量(kg)200
電源100Vまたは、鉛蓄電池
本体質量(kg)16
測定単位50g
電池寿命フル充電で連続150時間
充電時間(時間)約15
アズワン品番64-8506-88
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。
400アンペアまで。
2方向の固定が可能。
取付け取外しが簡単。
質量(kg)1.8
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
高さ調整が簡単です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。
高さ(mm)510~890
最大積載量(kg)1135
ヘッド形状V
適合パイプ6~900A
パイプサイズ(積載可能)1/8~36
質量(kg)8.6
トラスコ品番376-0481
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
1組
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1組
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
大口径対応パイプ受台。最大積載荷重 900kg。ローラーヘッドの移動で高さの微調整が可能。ローラーヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。4脚式で平らな場所で、安定感抜群!!
質量(kg)17.9
最大積載荷重(kg)900
パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm)
本体高さ(mm)800
アズワン品番64-6752-40
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
関連キーワード