カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(3)
  • Aron(アロン化成)(21)
  • Festo(64)
  • SMC(197)
  • アカギ(15)
  • アキレス(14)
  • アズワン(21)
  • オンダ製作所(15)
  • カナフジ電工(33)
  • ショーボンド(13)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • セキスイ(37)
  • ニシキ工業(12)
  • 三菱マテリアル(100)
  • 伊東電機(16)
  • 前澤化成工業(23)
  • 昭和コーポレーション(17)
  • 未来工業(40)
  • 東栄管機(65)
  • 鶴見製作所(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp l」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル真空ゲージ5/16L アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16L

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 充電式真空ポンプ4CFM アサダ

    充電式真空ポンプ4CFM

    アサダ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    連続稼働できるバッテリ式真空ポンプ
    付属品真空ポンプオイル300ml、異径アダプタ5/16"×1/4"質量(kg)36.8(バッテリ2ケ装着時8.1)サイズ吸気口:5/16",3/8"排気速度(L/min)113モーターDC18V/250Wポンプツーステージ到達真空度3Paabs.(23ミクロン)アズワン品番65-1845-46オイル量(mL)300ポンプスピード(min-1)3100
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BLC18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BLC18

    アサダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L、キャリングケース質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218C排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • 充電式真空ポンプ1.5CFM-BC アサダ

    充電式真空ポンプ1.5CFM-BC

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。
    付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケーストラスコ品番776-6211排気速度(L/min)50本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)ポンプスピード/3850min-1オイル量(mL)100~130ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
  • 充電式真空ポンプ アサダ

    充電式真空ポンプ

    アサダ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    電源のない場所での使用に適しています。
    付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個仕様吸入ポート:5/16″フレアオス寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)質量(kg)3.6(バッテリー装着時)電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)排気速度(L/min)50回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)アズワン品番3-8406-11真空度(Pa)20(150ミクロン)オイル量(L)0.1~0.3
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BL18

    アサダ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • 充電式真空ポンプ アサダ

    充電式真空ポンプ

    アサダ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
    付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)排気速度50L/分ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)ポンプスピード(min-1)3850オイル量(L)100~130ml
  • 充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし) アサダ

    充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)

    アサダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
    用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス材質アルミ鋼材樹脂質量(kg)2.9排気速度(50/60Hz)(L/min)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)