デジタルカメラ用USB接続ケーブル
アズワン品番64-9619-08
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターや、プロテクトフィルターPRF-D40.5もしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップが同梱ですから安心です。
付属品レンズキャップ
適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
全長(mm)8.8
質量(g)4
最大径(Φmm)45
着脱方式(カメラとアダプター)バヨネット式、(コンバーターとアダプター)ねじΦ40.5mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。
対応機種E-M1MarkII
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1720
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リチウムイオン充電池BLS-50またはBLS-5を約3.5時間(常温)で充電する充電器です。
電池BLS-5
アズワン品番64-9618-83
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
OM-1またはバッテリー充電器BCX-1に接続して使用するUSBケーブルです。OM-1に同梱しています。
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
OM-DE-M5に標準で付属。接眼ゴムを薄くすることで、快適に電子ビューファインダーをご利用できます。OM-DE-M10も使用可。
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
シリコンOリングメンテナンスのためのグリス
対応機種防水プロテクタ「PT-009」以降の全ての防水プロテクタにご使用いただけます。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
デジタルカメラからテレビ等に映像音声出力するための接続ケーブル
対応機種STYLUS1s/STYLUS1/×Z-10/×Z-2/×Z-1/SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21/SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10/TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310/SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-800UZ/SP-720UZ/SP-700/SP-620UZ/SP-610UZ/SP-590UZ/SP-570UZ/SP-565UZ/SP-560UZ/SP-550UZ/SP-510UZ/SP-500UZ/SP-350/SP-320/μ-9010/μ-9000/μTOUGH-8010/μTOUGH-8000/μ-7050/μ-7040μ-7020/μ-7000/μTOUGH-6020/μTOUGH-6010/μTOUGH-6000/μ-5010/μTOUGH-3000/μ1200/μ-1070/μ1060/μ1050SW/μ1030SW/μ1020/μ1000/μ850SW/μ830/μ810/μ795SW/μ790SW/μ780/μ770SW/μ760/μ750/μ730/μ725SW/μ720SW/μ710/μ-miniDIGITALS/μ-miniDIGITAL
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
大型のアイカップです。外光を遮断し、ファインダーをより見やすくします。
弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。
眼部と両腕の3点で、カメラを支えるので、手振れしにくい撮影姿勢を取ることができます。
対応機種E-M5/E-M10
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
USB/HDMIケーブルを装着する時に、コネクター部分を保護するケーブルプロテクター。OM-DE-M1×に同梱しています。
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
外光を遮断し、ファインダーをより見やすくします。弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。
対応機種E-M5 Mark II / E-M10 Mark III / E-M10 Mark II
アズワン品番64-9619-06
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
容量2280mAhの大容量充電式リチウムイオン電池です。約500回繰り返して充電が可能です。OM-1に同梱しています。
バッテリー容量(mAh)2280
充電可能回数約500回
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
E-M1MarkII/E-M1用に設計された大型のアイカップ。
外光を遮断し、ファインダーをより見やすくします。
弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。
眼部と両腕の3点で、カメラを支えるので、手ぶれしにくい撮影姿勢を取ることができます
対応機種E-M1MarkII/E-M1
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
パワーバッテリーホルダー「HLD-8」、「HLD-6」のバッテリーホルダー部分です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
外光を遮断し、ファインダーを見やすくするOM-1専用大型アイカップです。弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。ロック機構を持ち、安易な脱落を防止する構造になっています。OM-1に同梱しています。
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
リチウムイオン充電池BLX-1とバッテリー充電器BCX-1のセットです。〇リチウムイオン充電池「BLX-1」。容量2280mAhの大容量リチウムイオン充電池です。約500回繰り返して充電することが可能です。〇バッテリー充電器「BCX-1」。リチウムイオン充電池「BLX-1」専用の充電器で2個同時に充電可能です。約150分で充電が完了します。USB Power Delivery規格に対応しているため、モバイルバッテリー(9V/3A出力)から充電することも可能です。
バッテリー容量(mAh)2280
充電可能回数約500回
充電時間(分)約150
セット内容リチウムイオン充電池 BLX-1、バッテリー充電器 BCX-1
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
縦位置でも横位置と同じ操作感が得られる、IP53対応の防塵・防滴・耐低温設計のパワーバッテリーホルダーです。OM-1と同様、ボディに装着状態でIP53の防塵・防滴性能を有します。機動性重視のシーンではカメラ本体のみ、縦横位置の変更が頻繁なシーンや撮影枚数重視の場合はHLD-10装着といったように、必要に応じて付け外しをして使用できます。カメラ本体とHLD-10で計2個の電池を併用する場合は、約1000枚(CIPA試験基準)の撮影が可能。HLD-10装着時は、別売のグリップストラップGS-5が使用できます。OM-1に装着した状態※で、HLD-10内のバッテリー BLX-1への充電も可能です。
1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
OM-1またはバッテリー充電器BCX-1に接続して使用するUSB ACアダプターです。OM-1に同梱しています。端子はUSB Type-Cです。
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
OM-1にUSB/HDMIケーブルを装着するときに、ボディに取り付けてコネクター部分を保護するOM-1用ケーブルプロテクターです。OM-1に同梱しています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
リチウムイオン充電池BLX-1専用の充電器で2個同時に充電可能です。約150分で充電を完了します。PD規格に対応しているため、モバイルバッテリーから充電することも可能です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
カメラ本体からUSBケーブルやHDMIケーブルが外れることを防ぐ汎用的なクリップ。OM-DE-M1MarkIIに同梱しています。
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。
十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。
本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。
別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。
アズワン品番64-9619-19
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
パワーバッテリーホルダー「HLD-9」を介して接続することで、バッテリー残量を気にせず撮影が行えます。
定格入力電圧が100V~240Vで海外での使用も可能なACアダプターです。
アズワン品番64-9619-17
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
レンズのフロントキャップです。
フィルター直径(Φmm)37
対応機種M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6II(R)/M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6EZ/M.ZUIKODIGITAL17mmF2.8/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
交換レンズを装着したままカメラを収納できる汎用的なソフトケースです。
PENと交換レンズなどを収納できる汎用的なソフトケースです。大切なカメラを傷から守ります。
カメラを取り出した際はコンパクトに折りたためるので持ち運びに便利です。
本体質量(g)約80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×100×110
主要材質ポリエステル
E-PL9 / E-PL8 / E-PL7用の本革ボディージャケットです。カメラに装着したままでも、自分撮りが可能です。カラーバリエーションはブラック、ブラウン、ライトブラウンに加え、新たにホワイトを追加しました。
質量(g)約31.5
対応機種E-PL9 、E-PL8 、E-PL7
主要材質本革
OM-DE-M5MarkII用のフルカバーケースです。
取り外し可能なフロントカバー部と、ボディージャケットのふたつの部分から構成されており、ボディージャケットだけでの使用も可能です。
フロントカバー部は大型アイカップ「EP-16」を装着したままでも開閉ができ、ボディージャケットは、装着したままでバリアングル液晶や三脚の使用、コネクタカバーとカードカバーの開閉が可能です。
素材には丈夫なスプリットレザーを採用。
質量(g)約155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×155×115
対応機種E-M5MarkII
主要材質革、ポリウレタン
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
E-P7用の本革ボディージャケット です。取り外しが便利な耳掛け方式で、片方の耳掛け部を外すことでバッテリーを簡単に交換できます。他の本革アクセサリーとの相性もよく、本革レンズジャケット LC-60.5GLや本革ショルダーストラップ CSS-S109LLIIなどと組み合わせて、上質な本革のコーディネートを楽しむこともできます。
適合機種OLYMPUS PEN E-P7
材質本革
質量(g)約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約123×53×40.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
E-M1で使われている”本物”のマイクロフォーサーズマウントが備え付けられたエンブレムが印象的なカメラバッグ。
システム性にも富んでおり、サイドに別売のCS-42SFや同梱のサブケースを取り付け、拡張させることができます。
表地に頑健な2525Dポリエステルの表地を採用、過酷な環境下での撮影を快適に支えるカメラバッグ。
材質ポリエステル
質量(g)1260(本体のみ、サブケース除く)、サブケース:約75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×235×170、サブケース:110×200×50
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
OM-D E-M10/E-M10 Mark IIにED 14-42mm F3.5-5.6 EZを取り付けた状態でぴったり収納できるソフトケースです。
表地は丈夫な1680デニールポリエステル、裏地にはネオプレンを採用しています。
コンパクトながらも、ハードな環境で安心して使える5層構造でカメラをしっかり保護します。
内側にはレンズキャップなどを収納できるポケット、外側には幅50mmのベルトが通せるベルト通しループと撮影の際に外したケースが落ちないようにするためのループを取り付け、使いやすさに配慮しました。
別売のカメラバッグ CBG-10のサイドベルトに取り付けることも可能なので、撮影に必要な機材を、豊富に安全に持ち歩けます。
質量(g)約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×95×95
対応機種E-M10/E-M10 MarkII/E-M10 MarkⅢ+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
主要材質ポリエステル
アズワン品番64-9618-84
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ
適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
全長(mm)43.3
質量(g)97
倍率1.7
最大径(Φmm)46.2
防塵防水性能防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による)
レンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚
着脱方式ねじ(Φ40.5mm)
適合アダプタCLA-T01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
OM-Dユーザーのために企画・開発された大容量のカメラバックパックです。
複数のカメラと交換レンズを収納できる容量ながらも、機内持ち込み可能なコンパクトサイズを実現しました。
計算された背面長と、腰部分に厚みを持たせた背面バッドの形状により、バックパックの重量を肩と腰へ適切に分散させることで、身体への負担を軽減しています。
ショルダーベルトとウエストベルトには、登山用のバックパックに使われるスタビライザーストラップを装備。自分の身体に合った荷重バランスを設定できます。
また歩行中のショルダーベルトのずれを防ぐチェストストラップも付属しています。背面は通気性を重視してデザインしたメッシュパッド形状により、蒸れにくい構造です。
付属品中仕切り(6種類、合計18個)、レインカバー2枚、撥水シート1枚同梱
質量(kg)約2.3
外寸(mm)490×320×230
内寸(mm)440×300×140
アズワン品番64-9619-07
収納容量(L)約20
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
グリップ性に配慮した、E-M10 Mark III専用の高品位な本革ボディージャケットです。大切なカメラを傷から守ります。
本革ショルダーストラップ CSS-S109LL IIや、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ用の本革レンズジャケット LC-60.5GLと組み合わせることで一体感のあるコーディネートが楽しめます。
質量(g)43.5
対応機種OM-D E-M10 Mark III
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×48×60
主要材質牛革
アズワン品番64-9618-82
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ