7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-58E」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書 長さ(mm)69 質量(g)305 最大径(Φmm)64 フィルターサイズ(mm)58 焦点距離(mm)150(35mm判換算) レンズ構成9群10枚 撮影距離(m)0.84 絞り(最小)22 マウントマイクロフォーサーズ 画角16°(対角線)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

匠の技と最先端技術の融合、金属外装のハイグレードスナップレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、国際保証書 長さ(mm)43 質量(g)130 最大径(Φmm)56 フィルターサイズ(mm)46 焦点距離(mm)24(35mm判換算) レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)0.2 絞り(最小)22 マウントマイクロフォーサーズ 画角84°(対角線)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。高画質標準レンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング(レンズと同系色のリング付属)、レンズフード「LH-49B」、取扱い説明書、保証書 長さ(mm)42 質量(g)137 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)57.8 フィルターサイズ(mm)46 焦点距離(mm)50(35mm判換算) レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)0.25 絞り(最小)22 マウントマイクロフォーサーズ 画角47°(対角線)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書 長さ(mm)46 質量(g)116 最大径(Φmm)56 フィルターサイズ(mm)37 焦点距離(mm)90(35mm判換算) レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)0.5 絞り(最小)22 マウントマイクロフォーサーズ 画角27°(対角線)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書 長さ(mm)35.5 質量(g)120 最大径(Φmm)57.5 フィルターサイズ(mm)46 焦点距離(mm)34(35mm判換算) レンズ構成6群9枚 撮影距離(m)0.25 絞り(最小)22 マウントマイクロフォーサーズ 画角65°(対角線)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る 世界最薄・電動式パンケーキズームレンズ
付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書 長さ(mm)22.5 質量(g)93 最大径(Φmm)60.6 フィルターサイズ(mm)37 焦点距離(mm)28~84(35mm判換算) レンズ構成7群8枚 撮影距離(m)0.2(Wide) / 0.25(Tele) 絞り(最小)22 マウントマイクロフォーサーズ 画角75°~29°(対角線)
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性、耐久性に優れた小型・軽量の高性能探傷器
仕様【グリッド及び表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(X-Yのみ)、【アルタイムの測定値】リアルタイム測定値として信号特性リストの中から2種類までの測定値の表示を選択可能(選択されたモードによりリストは異なる)、【対応プローブ】ピッチキャッチ・メカニカルインピーダンス解析(MIA-B600Mのみ)・探傷器はBondMaster PowerLink およびPowerLinkではないプローブ・また他社のメインプローブやアクセサリーと互換性有り※(プローブはメカニカルインピーダンス解析(MIA)のみのレンタルとなります。互換性につきましてはメーカーへ直接お問い合わせください)、【スキャンビュー】0.520秒~40秒で可変、【ローパスフィルター】6Hz~300Hz、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH/ユーザーにより調整可能な設定、【可変パーシスタンス】0.1秒~10秒、【可変表示消去】0.1秒~60秒、【基準ドット】最高25種のユーザー定義のドットレコーディング セット内容本体(バッテリー内蔵)・microSDカード(2GB)・microSDカード用アダプタ・MIAプローブ(ハウジングとセット済)・プローブ用ケーブル・ACアダプタセット・取り扱い説明書(ユーザーズマニアル/スタートガイド) 使用温度範囲(℃)-10~50 規格MIL規格810G、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)、KCC(韓国) 電源【条件】ACメイン:100V AC~120V AC、200V AC~240V AC、50Hz~60Hz 周波数(kHz)2~50 本体質量(kg)1.7(リチウムイオン電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167 保護等級IP66相当 バッテリー充電式リチウムイオン メモリー500ファイルにユーザーが選択可能なオンボードプレビューを格納 ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ) モードノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類、スクリーンモード切換え用のRUNキー 言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語 保管温度範囲(℃)-10~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリー無し) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×200×1420 入出力USB2.0(周辺機器用ポート)×1、標準VGAアナログ出力ポート×1、アナログ出力用15ピンI/Oポート(オス)×1、アラーム出力×3 回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位) アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、スペクトル(周波数応答) ゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位) 画面寸法(mm)W117.4×H88.7(対角146.3) 総質量(kg)6.2 駆動時間(時間)約8~9 サービス分類レンタル
1台
7,798 税込8,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)