「板厚測定器 超音波」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています!
一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699
セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース
質量(g)431
外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)
電源単三電池×3(USB電源併用可能)
温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)
分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001
先端口径(Φmm)11
ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。
効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。
優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。
信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。
用途場所・環境問わず様々な探傷検査に
仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)
トラスコ品番773-6525
セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー
幅(mm)236
質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)
高さ(mm)167
奥行(mm)70
電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz
接続【探触子】BNCまたは大LEMO
ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD
内部メモリー内蔵メモリー100000ID
外部メモリー2GBmicroSDカード
バッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
30日以内出荷
関連キーワード