ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9658
質量(kg)0.2
交換目安1年
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
アズワン品番2-7089-05
1セット(2個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
中量の濾過滅菌が簡単にできます。
ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
交換目安6ヶ月
機種Milli-Q-EQ 7008/7016
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(1式)
¥164,980
税込¥181,478
3日以内出荷
中量の濾過滅菌が容易にできます。ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続ろ過滅菌ができます。
仕様ベル無し 0.22μm
材質(メンブレン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
サイズ(孔径) 0.22μm
有効ろ過面積(cm2)10
アズワン品番2-3069-11
1箱(15個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.45
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
滅菌非滅菌(オートクレーブ可)
材質(ハウジング)ポリプロピレン
仕様ろ過面積、cm2:40、サンプル処理量目安、mL:5000~10000、処理容量、L:5~10、デバイス材質:スチレン/ポリプロピレン/ポリエチレン、アウトレット接続:ユニバーサル ボトルトップ、インレット接続:ホース口、ブランド名:Stericap、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリキャップ プラス 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質ポリエーテルスルホン
品名ステリキャップ プラス フィルターユニット
滅菌ガンマ線
フィルター直径(Φmm)73
湿潤性親水性
アズワン品番61-0201-08
アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌; フィルターのエアロックを防ぐ一次側エアベント
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
関連キーワード