「サンプル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
※ガス及び有機系サンプル用
滅菌非滅菌
材質(フィルター)疎水性PTFE
※水系サンプル用
直径(Φmm)25
形状A
滅菌非滅菌
材質(フィルター)セルロース混合エステル
材質(ハウジング)PVC
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PVDF
サーモリアクタは前処理装置です。8種類のプログラムが内蔵されています。
1個
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
水系サンプル用フィルタユニットです。
色透明
直径(Φmm)25
穴径(μm)0.45
滅菌非滅菌
材質(フィルター)セルロース混合エステル
有効ろ過面積(cm2)3.9
ろ過量目安(mL)100
材質(ハウジング)PVC
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)517
1箱(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット
色紫
滅菌非滅菌
材質(フィルター)ナイロン
※粗ろ過用
穴径(μm)2.0(公称)
有効ろ過面積(cm2)3.9
直径(Φmm)25
形状B
最高使用圧力(kPa)517
残液量(μL)100以下
色白
滅菌非滅菌
材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバー
ろ過量目安(mL)100
材質(ハウジング)PVC
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
※目詰まりしにくいフィルタユニット
色緑
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PES
材質(ハウジング)ポリプロピレン
ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。
クロマトなどの機器分析の前処理に。
セットアップ不要のボトルトップ型
非滅菌タイプ。
目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。
口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
形状(入口)ファネル
穴径(μm)0.45
対応吸引式
ろ過量目安(mL)300~3000
材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
アズワン品番61-0316-93
危険物の類別非危険物
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
アズワン品番61-0316-94
危険物の類別非危険物
1個
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
マイクロプレシュアー用の手締めバルブです。サンプルノズルとバルブの一体型で装着後すぐサンプリングが可能です。
仕様ブランド名:Micropresure、主要アプリケーション:Beer;Dairy;Bottled Water;Food and Beverage;Pharmaceutical Products Analysis;Soft Drink;Cider;Sport Drink;Wine、概要:マイクロプレシュア(MicropreSure) サニタリー サンプリング バルブ 316L ステンレス1/4 in NPT
品名サニタリー サンプリング バルブ
アズワン品番61-0205-99
アプリケーション水溶液のオンライン サンプリングおよびろ過
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
アズワン品番61-0287-63
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。
ナイロン メンブレン装着ユニットです。
ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。
従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)4.5
直径(Φmm)33
耐熱温度(℃)45℃
耐圧力(kPa)860kPa
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
処理量(mL)(目安)100
残液量(μL)<80(エア抜き後)
湿潤性親水性
材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。
簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。
プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。
固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)
材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
保管温度(℃)15~30
入数25本
有効期限製造から12ヵ月
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色白色無地
特性親水性
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)HDPE
粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルター, 0.45μm, PTFE, with glass fiber prefilter, 25 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PTFE
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルターユニット
包装バルク, 非滅菌
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0198-73
1セット(50個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-46
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-45
1個
¥2,398
税込¥2,638
33日以内出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-48
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000
測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-44
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-04
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)7.6
直径×長さL(Φmm×mm)35×121
一般的な最終濃縮液量(μL)150~300
最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL
遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
色白色無地
耐熱温度(℃)140
タンパク質吸着率(μg/cm2)3
メンブレン厚さ7~22μm
滅菌方法高圧蒸気滅菌
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。
キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。
クレーム品のスクリーニング検査に。
水質や土壌の分析や栄養診断に。
製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
アズワン品番61-0307-47
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。HISTOSECRは浸透性・薄切性に優れた使い易い粒状の組織学専用高品質包埋剤です。
仕様DMSO:非含有
内容量(kg)2.5×4袋
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)58~60
1個(2.5kg×4袋)
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。
形状C
直径(Φmm)13
穴径(μm)0.2
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)
材質(ハウジング)HDPE
1箱(100個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。
容量(μL)10(P-10)
耐熱温度(℃)4~70
チップ全長(mm)31
チップ先端外径(mm)5.8
チップ先端内径(mm)3.375
使用pH範囲pH1.5~13.5(24時間暴露の場合はpH2~12)
残液量(μL)0.2
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
pHインジケーターストリップ pH5.0-10.0 ノンブリーディング ニュートラリット (R) pH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10 0 MColorpHast TM 109533 100Strips
種別1Strips
アズワン品番61-0307-43
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
PES膜を水平に設置した遠心デバイスです。
分画分子量ごとに、カップ色が異なります。
10~500μLの水溶性サンプルの効率的な濃縮・脱塩またはバッファ交換に適しています。
寒天培地上の疑わしいコロニー、および選択増菌培地を短時間で判定できます。金標識抗体に基づいた免疫フロー迅速検査法です。検査装置には円形のサンプル滴下ゾーン、楕円形の反応ゾーンがあります。
タイプシングルパス
保管環境冷蔵
入数25テスト
有効期限1年
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
pHインジケーターストリップ pH0-6.0 ノンブリーディング アシリット TM pH0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0 MColorpHast TM 109531 100Strips
アズワン品番61-0307-42
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1次増菌やサンプル前処理用の緩衝液として使用できます。スクリューボトルは、キャップ下部が分離しボトル側に残るので、開封状態の判別ができます。品名ラベルが透明なので、内容物を目で確認できます。
保管環境冷蔵
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6
材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)Φ76×229
ファネル容量(mL)300
適合フィルターΦ47mm
関連キーワード
1
2
次へ