水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。
カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。
水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。
再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。
用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製
セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット
製造水純度(MΩ・cm)71
幅(mm)270
奥行(mm)170
高さ(mm)270
電源(V)9(乾電池)
採水量(L)0.5~0.7
供給水圧(MPa)0.1~0.4
純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)
関連キーワード