25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50 材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)19.6 湿潤性疎水性 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa)410kPa 接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズ
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 耐熱温度(℃)45 形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
1ケース(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズ
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ 直径(Φmm)13 穴径(μm)0.2 耐熱温度(℃)45 ホールドアップ容量(μL)80以下 最大入圧(kPa[psi])1033(150)まで アズワン品番1-6892-15
1ケース(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷

Merck(メルクミリポア)マイレクス(HPLC前処理)
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性) 耐熱温度(℃)45
1ケース(100個)ほか
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)4.5 直径(Φmm)33 耐熱温度(℃)45℃ 耐圧力(kPa)860kPa 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 処理量(mL)(目安)100 残液量(μL)<80(エア抜き後) 湿潤性親水性 材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
1袋(50個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)0.45 材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF 容量(mL)100 直径(Φmm)25 残液量(μL)250 アズワン品番1-7287-01 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐熱温度(℃)45℃
1袋(50個)
22,980 税込25,278
欠品中

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)0.2 最高使用圧力(kPa)689 滅菌EO 材質(フィルター)LG 材質(ハウジング)HDPE
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF 材質(ハウジング)変性アクリル 直径(Φmm)33 滅菌γ線
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン品番2-3064-11 材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂) 直径(Φmm)25 滅菌EOG滅菌済 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 耐熱温度(℃)45 耐圧力(kPa)510 穴径(Φμm)0.2
1ケース(50個)
34,980 税込38,478
12日以内出荷

Merck(メルクミリポア)マイレクス50
気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
滅菌非滅菌(オートクレーブ可) 材質(ハウジング)ポリプロピレン
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
直径(Φmm)33 滅菌γ線 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)80以下 最高使用圧力(kPa)862
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※目詰まりしにくいフィルタユニット
滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PES 材質(ハウジング)ポリプロピレン
1箱(50個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※ガス及び有機系サンプル用
滅菌非滅菌 材質(フィルター)疎水性PTFE
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PVDF
1箱(100個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。
形状C 直径(Φmm)13 穴径(μm)0.2 滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア) 材質(ハウジング)HDPE
1箱(100個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※水系サンプル用
直径(Φmm)25 形状A 滅菌非滅菌 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)PVC
1箱(250個)ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ICマイレクスフィルタユニット
外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア) 材質(ハウジング)HDPE
1箱(50個)ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
穴径(μm)0.2 有効ろ過面積(cm2)3.9 直径(Φmm)25 形状A 最高使用圧力(kPa)517 残液量(μL)100以下 滅菌EO 材質(フィルター)FG ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)PVC
1箱(50個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア) 材質(ハウジング)HDPE
1箱(1000個)ほか
109,800 税込120,780
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※粗ろ過用
穴径(μm)2.0(公称) 有効ろ過面積(cm2)3.9 直径(Φmm)25 形状B 最高使用圧力(kPa)517 残液量(μL)100以下 滅菌非滅菌 材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバー ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)PVC
1箱(50個)
13,980 税込15,378
当日出荷

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
水系サンプル用フィルタユニットです。
透明 直径(Φmm)25 穴径(μm)0.45 滅菌非滅菌 材質(フィルター)セルロース混合エステル 有効ろ過面積(cm2)3.9 ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)PVC 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)517
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット
滅菌非滅菌 材質(フィルター)ナイロン
1箱(100個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)