「マイレクスフィルター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色青
直径(Φmm)33
滅菌EO
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)1000
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。
ナイロン メンブレン装着ユニットです。
ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。
従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)4.5
直径(Φmm)33
耐熱温度(℃)45℃
耐圧力(kPa)860kPa
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
処理量(mL)(目安)100
残液量(μL)<80(エア抜き後)
湿潤性親水性
材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF
材質(ハウジング)変性アクリル
色黄
直径(Φmm)33
滅菌γ線
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)0.2
最高使用圧力(kPa)689
色白
滅菌EO
材質(フィルター)LG
材質(ハウジング)HDPE
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
色緑
直径(Φmm)33
滅菌γ線
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)80以下
最高使用圧力(kPa)862
気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
滅菌非滅菌(オートクレーブ可)
材質(ハウジング)ポリプロピレン
プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。
タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)0.45
材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF
容量(mL)100
直径(Φmm)25
残液量(μL)250
アズワン品番1-7287-01
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐熱温度(℃)45℃
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
アズワン品番2-3064-11
材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)
直径(Φmm)25
滅菌EOG滅菌済
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
耐熱温度(℃)45
耐圧力(kPa)510
穴径(Φμm)0.2
1ケース(50個)
¥36,980
税込¥40,678
12日以内出荷
外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)HDPE
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HN、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.20μm, ナイロン, 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質ナイロン
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-HN フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し)
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-24
アプリケーション水溶液および有機溶媒の処理および清澄化。 Zymark ワークステーション用
1セット(1000個)
¥419,800
税込¥461,780
15日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HN、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.20μm, ナイロン, 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質ナイロン
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-HN フィルターユニット
滅菌適用不可
包装8 チューブ, 各25個入り
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0209-93
アプリケーション水溶液および有機溶媒の処理および清澄化。 Zymark ワークステーション用
1セット(200個)
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, Filter, 0.20μm, 親水性 PTFE, 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PTFE
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-LCR フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し)
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-27
アプリケーション水溶液および有機溶媒のタンパク低吸着処理および清澄化。Zymark ワークステーション用
1セット(1000個)
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, Filter, 0.20μm, 親水性 PTFE, 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PTFE
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-LCR フィルターユニット
滅菌適用不可
包装8 チューブ, 各25個入り
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0209-96
アプリケーション水溶液および有機溶媒のタンパク低吸着処理および清澄化。Zymark ワークステーション用
1セット(200個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HV/PB、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.45/1.0μm, PVDF/APFB, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-HV/PB フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し)
フィルター直径(Φmm)25
ハウジングHDPE
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-56
アプリケーション粒子汚染度レベルの高い水溶液および弱溶媒の処理および清澄化
1セット(1000個)
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HN/PB、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.45/1.0μm, ナイロン/APFB, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質ナイロン
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-HN/PB フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し)
フィルター直径(Φmm)25
ハウジングHDPE
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-49
アプリケーション粒子汚染度レベルの高い水溶液および有機溶媒の処理および清澄化。Zymark ワークステーション用
1セット(1000個)
¥549,800
税込¥604,780
15日以内出荷
関連キーワード