2,373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイテックス LCWP04700 100枚
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWP、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10 μm, 47 , 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min x cm2:126、空隙率%:60 TGK品番719-41-91-50 材質疎水性PTFE 品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)47 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0206-87
1箱(100枚)
72,980 税込80,278
翌々日出荷



Merck(メルクミリポア)ミリポア IPVH304F0
TGK品番719-23-37-06 材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm 検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法 主な結合メカニズム疎水性相互作用 適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
1個(10シート)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

Milli-DIの交換用カートリッジです。 樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。 Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。 交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
TGK品番719-63-78-78 アズワン品番1-5789-02
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)約9.6 容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000 直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76 高さ(mm)430
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50 材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)19.6 湿潤性疎水性 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa)410kPa 接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
46,980 税込51,678
6日以内出荷

重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル 白色 表面無地 特性親水性
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
81,980 税込90,178
当日出荷

47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
材質PS製 TGK品番719-28-41-03 寸法(mm)51×76 滅菌なし アズワン品番61-0195-55
1個(100組)
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(100枚)
38,980 税込42,878
24日以内出荷

仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。 TGK品番719-41-22-10 タイプVCWP 025 00 入数(枚)100
1箱(100個)
30,980 税込34,078
6日以内出荷

1箱(2個)
3,398 税込3,738
24日以内出荷

Merck(メルクミリポア)ペトリスライド PDMA0
透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
材質PE(ポリエチレン) 滅菌滅菌済 適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47 滅菌方法EOG滅菌済 アズワン品番2-8648-01
1箱(100枚)
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-10 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
50,980 税込56,078
6日以内出荷

1箱(100枚)
48,980 税込53,878
24日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷


1箱(100枚)
38,980 税込42,878
24日以内出荷

1箱(100枚)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1箱(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1箱(10個)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

1箱(10個)
43,980 税込48,378
24日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-08 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
62,980 税込69,278
6日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-07 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
50,980 税込56,078
6日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-06 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
31,980 税込35,178
24日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-02 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

1箱(10個)
43,980 税込48,378
24日以内出荷

1箱(5個)
109,800 税込120,780
24日以内出荷

1箱(5個)
48,980 税込53,878
24日以内出荷

1箱(10個)
40,980 税込45,078
24日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-03 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1箱(5個)
54,980 税込60,478
24日以内出荷

1箱(10個)
62,980 税込69,278
24日以内出荷

1箱(10個)
40,980 税込45,078
24日以内出荷

1箱(10個)
19,980 税込21,978
24日以内出荷

1箱(10個)
43,980 税込48,378
24日以内出荷