TGK品番719-41-30-05
タイプAAWG 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色白色無地
特性親水性
厚さ(μm)80
ろ過流量75~150秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
穴径(Φμm)0.2
表面格子入
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
厚さ(μm)100
ろ過流量5~10秒/500mL
色白色
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。
厚さ(μm)100
ろ過流量20~40秒/500mL
穴径(Φμm)1
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
色白色無地
耐熱温度(℃)140
タンパク質吸着率(μg/cm2)3
メンブレン厚さ7~22μm
滅菌方法高圧蒸気滅菌
TGK品番719-41-27-02
タイプSMWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
TGK品番719-41-30-04
タイプRAWG 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
TGK品番719-41-27-03
タイプSSWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
TGK品番719-41-27-04
タイプRAWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
TGK品番719-41-27-06
タイプDAWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
TGK品番719-41-27-11
タイプVMWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
TGK品番719-41-30-07
タイプHAWG 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
TGK品番719-41-27-07
タイプHAWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
TGK品番719-41-27-09
タイプGSWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
TGK品番719-41-27-10
タイプVCWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
TGK品番719-41-27-08
タイプPHWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
TGK品番719-41-27-05
タイプAAWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル
色白色
表面無地
特性親水性
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。
取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)13.8
TGK品番719-00-19-68
材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン
長さ(mm)120 コネクター含む
直径(Φmm)76
最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)
接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター
プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47
入圧(kPa)540
アズワン品番1-5913-01
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
厚さ(μm)100
ろ過流量4~6秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
空隙率(%)80
表面無地
アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。
主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
材質セルロース混合エステル
直径(Φmm)47
90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
色白
直径(Φmm)47
膜厚(μm)150
湿潤性疎水性
表面無地
滅菌方法γ線又はEOにて可
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。
ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
タイプAP40
耐熱温度(℃)550
穴径(Φμm)1
オートクレーブの可否可
色白
表面無地
多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色白
耐熱性-100~260℃
オートクレーブの可否可
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
厚さ(μm)80
ろ過流量60~100秒/mL
色白色
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。
湿潤性疎水性
厚さ(μm)125
ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2
色白色
タイプHVHP
材質(フィルター)PVDF
耐熱温度(℃)85
膜厚(μm)125
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
総抽出物0.5%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
穴径(Φμm)0.45
バブルポイント(kPa)56
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。
色白色
材質(フィルター)PVDF
耐熱温度(℃)85
膜厚(μm)125
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
総抽出物0.5%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2
穴径(Φμm)0.22
バブルポイント(kPa)124
ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。
AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
ポアサイズ(μm)2
厚さ(μm)380
タンパク質吸着率(μg/cm2)60
流量(mL/min)1.3/cm2
材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。
0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。
ポアサイズ(μm)2
厚さ(μm)1200
タンパク質吸着率(μg/cm2)110
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)5.8/cm2
Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。
TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。
サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。
排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)6/cm2
最高使用温度(℃)550
空隙率(%)90
穴径(Φμm)0.7
滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン
直径(Φmm)47
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWP、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10 μm, 47 , 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min x cm2:126、空隙率%:60
TGK品番719-41-91-50
材質疎水性PTFE
品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)47
湿潤性疎水性
アズワン品番61-0206-87
1箱(100枚)
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
関連キーワード