19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 厚さ(μm)100 ろ過流量5~10秒/500mL 白色
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 白色無地 特性親水性
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。 湿潤性疎水性 厚さ(μm)125 ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2 白色 タイプHVHP 材質(フィルター)PVDF 耐熱温度(℃)85 膜厚(μm)125 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 総抽出物0.5%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 穴径(Φμm)0.45 バブルポイント(kPa)56
1箱(100枚)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。 厚さ(μm)100 ろ過流量20~40秒/500mL 穴径(Φμm)1 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地 耐熱温度(℃)140 タンパク質吸着率(μg/cm2)3 メンブレン厚さ7~22μm 滅菌方法高圧蒸気滅菌
1箱(100枚)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル 白色 表面無地 特性親水性
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 厚さ(μm)100 ろ過流量4~6秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 空隙率(%)80 表面無地
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(μm)80 ろ過流量75~150秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 穴径(Φμm)0.2
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)アイソポア
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ポリプロピレンプレフィルタ
90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
直径(Φmm)47 膜厚(μm)150 湿潤性疎水性 表面無地 滅菌方法γ線又はEOにて可
1箱(100枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイテックスメンブレン
多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 耐熱性-100~260℃ オートクレーブの可否
1箱(100枚)ほか
45,980 税込50,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 厚さ(μm)80 ろ過流量60~100秒/mL 白色
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り) 材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
1パック(25個)
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Silver membrane 0.45μm 25mm 50/Pk 50PK
仕様Contaminant of Interest:Chlorine;Crystalline Silica;Amorphous Silica;Vanadium Oxides, Vanadic Anhydride, Vanadium Pentoxide,Vanadic Oxide, Vanadium Sesquioxide, Vanadium Trioxide;Lead;Asbestos;Quartz and Crysalobite、Regulated Test Method Number:NIOSH 6011;NIOSH 7500;NIOSH 7501;NIOSH 7504;NIOSH 7505;NIOSH 9000;OSHA ID142、フィルターコード:AG45、概要(mm):銀メンブレン, 0.45μm, 25 、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン 材質純銀 品名銀メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0212-04
1セット(50個)
159,800 税込175,780
4日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 25 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80 材質疎水性PTFE 品名LCRメンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0204-72
1セット(100個)
50,980 税込56,078
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 13 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80 材質親水性PTFE 品名LCRメンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)13 湿潤性親水性 アズワン品番61-0202-92
1セット(100個)
43,980 税込48,378
17日以内出荷

仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HVLP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 親水性, 0.45μm, roll, 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:4、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧155 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、最高操作温度、℃:85、水の流量、mL/min cm2:29、空隙率%:70 材質親水性PVDF 品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター 湿潤性親水性 屈折率1.42 アズワン品番61-0204-73 アプリケーション生物学的溶液の清澄ろ過
1個
51,980 税込57,178
17日以内出荷

仕様●インスリン吸着、μg/cm2:160●フィルターコード:IPVH●フィルター表面:プレーン●ブランド名:Immobilon●ヤギIgG吸着、μg/cm2:294●概要:イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 7×8.4 cm シート●牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215●主要アプリケーション:Western Blotting●数量/箱:50●製品名:イモビロン(Immobilon)-P トランスファー メンブレン●適応染色法:クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby 材質疎水性PVDF フィルター:白色 寸法(cm)フィルター:7×8.4 検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法) 湿潤性疎水性 アズワン品番4-6562-01 アプリケーションウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析 孔径(Φμm)フィルター:0.45
1箱(50個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷