11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merck(メルクミリポア)吸引ろ過ポンプ
液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ 寸法(mm)196×168×222 質量(kg)1.9 流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
1個(1個)
289,800 税込318,780
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Merck(メルクミリポア)吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10) 寸法(mm)196×168×222 質量(kg)1.9 電源AC100~240V 50/60Hz 防塵防水性能IP64 材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-2797-01
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型吸引ポンプの採用で、ろ過ステップが簡素化され試料採取が迅速に行えます。ディスプレイに表示される通りに実行するだけで、ろ過ができます。
種類寒天培地 仕様(培地)10mL寒天(プラスチックカセット入) 材質(フレーム)ポリエステル(30%グラスファイバー混入)、 (ディスプレイを含めたキーパッド)ポリエステル、( スリーブプロテクター)ポリエステル 寸法(mm)170×270×130~135 質量(kg)3.6(ヘッド部含む) 規格CE規準準拠 電源DC24~30V 25W 保存温度(℃)2~8 保管環境冷蔵
1箱(24個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)PVCチューブ
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。 TGK品番719-00-20-23 材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース 最高温度(℃)121 接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続 最大圧力(kPa[psig])700[100]
1ケース(3m)
15,980 税込17,578
24日以内出荷

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6 材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm)Φ76×229 ファネル容量(mL)300 適合フィルターΦ47mm
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Hand Vacuum Pump 1/Pk 1ST
仕様主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration、概要:手動吸引 ポンプ 品名吸引ポンプ アズワン品番61-0203-74
1個
98,980 税込108,878
17日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Milliflex Vacuum Gauge 1/Pk 1ST
仕様ブランド名:Milliflex、主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring、概要:Milliflex吸引ゲージポンプ、製品概要:小型のミリフレックス プラス吸引ポンプでは簡素化されたろ過ステップが可能になり、試料採取が迅速になります。 品名ゲージ アズワン品番61-0200-55 アプリケーションBeer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

Merck(メルクミリポア)吸引ろ過キット
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
1個
289,800 税込318,780
欠品中

仕様概要:吸引加圧両用Chemical Dutyポンプ メンテナンス キット 品名吸引加圧両用Chemical Dutyポンプ メンテナンス キット アズワン品番61-0198-04
1個
22,800 税込25,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)