気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
関連キーワード