アズワン品番2-7089-06
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
採水口に装着する最終フィルタです。
適合機種Milli-Q Direct 8/16
交換目安~6ヶ月
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm
対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV
耐圧(MPa)0.3
接続1/4”
有効ろ過面積(cm2)2170
フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホン
ハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)5~35
アズワン品番1-9470-18
採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
アズワン品番1-9428-13
採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
アズワン品番1-5789-12
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
アズワン品番61-0215-32
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
アズワン品番61-0195-03
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
関連キーワード