シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8
フィルター直径(Φmm)47mm
プレフィルター直径(Φmm)42
直径(Φmm)57
接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)54
インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション
最大差圧(kPa[psi])517[75]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
関連キーワード